{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Širina stopnice | 370 mm | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 263 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Platforma je na voljo | ne | |
| Površina stopalne površine | luknjasta pločevina | |
| Standard | DIN EN 131; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 0,8 m | |
| Vrsta izdelka | posebne lestve |
| Številka izdelka | 12042 | |
| EAN/GTIN | 4031405120426 | |
| Številka proizvajalca | 012042 | |
| L-število | L90110 1229 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |