Trepte de introducere a scării de groapă parte 2 pași

Cod articol.: 12042
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Nivel
Lățimea treptei 370 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 263 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Platformă disponibilă nu
Stratul exterior al suprafeţei de călcare panou perforat
Standard DIN EN 131; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 0,8 m
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Număr producător 012042
L-Număr L90110 1229
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Conductor plug-in din aluminiu
  • Extinderea flexibilă a scării de excavare prin două piese diferite de conectare
  • Trepte adânci de 80 mm cu tălpi antiderapante pentru trepte Clip-Step R13
  • Instalare ușoară și rapidă datorită conexiunilor de conectare cu cârlig de blocare
  • Conversia fără unelte a plăcilor de picior cu gheare de la scara de excavare la partea de introducere
  • Greutate redusă a componentelor individuale
  • Economie de spațiu pentru transport și depozitare

Caracteristică:

  • Adâncime max. De excavare: 1600 mm
  • Adâncime minimă de excavare: 1300 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime conductor: 800 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Înclinare: 70 °
  • Anti-alunecare: Clip-pas R13
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2 trepte
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea treptei: 370 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Lățime exterioară inferioară: 420 mm
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da