Échelle de cuvette à marches Élément encastrable 2 marches

Réf.: 12042
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Largeur de marche 370 mm
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 263 mm
Assemblage marche-montant sertissage
Plate-forme disponible non
Surface des marches tôles perforées
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 0,8 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 12042
EAN / GTIN 4031405120426
Réf. fabricant 012042
Article hors catalogue L90110 1229
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Fiche de conducteur en aluminium
  • Extension flexible de l'échelle d'excavation par deux parties enfichables différentes
  • Marches de 80 mm de profondeur avec patins antidérapants clip-STEP R13
  • Installation facile et rapide grâce aux connexions enfichables avec verrouillage par crochet
  • Conversion sans outil des plaques de pied avec griffes de l'échelle d'excavation à la partie d'insertion
  • Faible poids des composants individuels
  • Gain de place pour le transport et le stockage

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'excavation max. : 1600 mm
  • Profondeur d'excavation minimale : 1300 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur du conducteur : 800 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Inclinaison : 70 °
  • Antidérapant : clip-STEP R13
  • Espacement pas/segment : 263 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 80 mm
  • Largeur de pas : 370 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 420 mm
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui