• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Uchwyty stożkowe MK, typ: 2/19

Nr art.: 118922 2/19
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość stożka Morse'a 2
⌀ chwytu 19 mm
pasują do wierteł rurowych o ⌀ 12 mm - 60 mm
chłodzenie połączone ze smarowaniem ręcznie
Rodzaj produktu uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Numer producenta 118922 2/19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wierteł rurowych w wiertarkach stacjonarnych.

Pasuje do:

wierteł rurowych z chwytem Weldona o ⌀ 19 mm.