{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Tipo de asiento | Cono Morse CM | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 2 | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico; CM 2 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soporte | |
| Norma | DIN 238 | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 118922 2/19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031684 | |
| Número del fabricante | 118922 2/19 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |