{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Velikost morsekonusa MK | 2 | |
| ⌀ držala | 19 mm | |
| za ⌀ svedra za vrtanje z jedrom | 12 mm - 60 mm | |
| Hladilno mazanje | ročna | |
| Vrsta izdelka | Trn za rezkarje |
| Številka izdelka | 118922 2/19 | |
| EAN/GTIN | 4069515031684 | |
| Številka proizvajalca | 118922 2/19 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |