{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Adaptér jádrového vrtáku | |
| Průměr stopky DS | 19 mm | |
| Typ upínače | Morse kužel MK; Válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 19 mm | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 2 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Označení výrobce | MK-Aufnahme, Typ: 2/19 | |
| Rozhraní na straně stroje | MK 2 | |
| Upínací průměr max. D1 | 19 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 118922 2/19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031684 | |
| Číslo výrobce | 118922 2/19 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |