MK laikiklis, Tipas: 2/19

Prekės Nr.: 118922 2/19
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgio MK dydis 2
Koto ⌀ 19 mm
tinka karūniniam grąžtui ⌀ 12 mm - 60 mm
Aušinimas-tepimas rankinis
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Gamintojo numeris 118922 2/19
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Karūninių grąžtų tvirtinimui stacionariose gręžimo staklėse.

Tinka:

Karūniniams grąžtams su Weldon kotu ⌀ 19 mm.