{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Adapter do wierteł rurowych | |
| Średnica trzonka DS | 19 mm | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy; chwyt walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 19 mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 2 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Oznaczenie producenta | MK-Aufnahme, Typ: 2/19 | |
| Złącze po stronie maszyny | MK 2 | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 19 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 118922 2/19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031684 | |
| Numer producenta | 118922 2/19 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |