Uchwyty stożkowe MK, typ: 3/19

Nr art.: 118922 3/19
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter do wierteł rurowych
Średnica trzonka DS 19 mm
Typ uchwytu Chwyt stożkowy; chwyt walcowy
Min. średnica mocowania D1 19 mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 3
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Oznaczenie producenta MK-Aufnahme, Typ: 3/19
Złącze po stronie maszyny MK 3
Maks. średnica mocowania D1 19 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118922 3/19
EAN / GTIN 4069515031691
Numer producenta 118922 3/19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania wierteł rurowych w wiertarkach stacjonarnych.

Pasuje do:

wierteł rurowych z chwytem Weldona o ⌀ 19 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty