MK-uttag, Typ: 2/19

Article no.: 118922 2/19
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
173 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

morsekona MK storlek 2
Skaft-⌀ 19 mm
passar för kärnborr-⌀ 12 mm - 60 mm
kylsmörjning manuell
Produktslag fäste

Identification & Classification

Artikkelkode 118922 2/19
EAN / GTIN 4069515031684
Manufacturer number 118922 2/19
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För infästning av kärnborr i stationära borrmaskiner.

Passar till:

Kärnborr med Weldonskaft ⌀ 19 mm.