Metered air gun 90 mm pipe, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 IT

Nr art.: 118465
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość dyszy 90 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Rozmiar M10
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Typ przyłącza Sprawdziany do gwintu UNF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 118465
EAN / GTIN 4047322206280
Numer producenta 118465
Numer L L00970 133063
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Metered air gun 90 mm pipe, POM, Connection thread Rc 1/4, Temperature range -20 °C to 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 IT

Cecha szcz.:

  • air duct: Nickel-plated brass
  • Material: POM
  • Connection type: Rc 1/4 inside
  • Connection thread: Rc 1/4
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Maximum temperature range: 60 °C
  • Temperature range min.: -20 °C