• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 innen

Artikel-Nr.: 118465
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Düse 90 mm
Material Düse Metall
Material Gehäuse Kunststoff
Temperatureinsatz min. -20 °C
Temperatureinsatz max. 60 °C
Größe M10
Material Anschluss Metall
Produktart Blaspistole
Betriebsdruck max. 16 bar
Art Anschluss Gewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 118465
EAN / GTIN 4047322206280
Herstellernummer 118465
L-Nummer L00970 133063
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dosierbare Blaspistole 90 mm Rohr, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temperaturbereich -20°C bis 60°C, PN max. 16 bar, G 1/4 innen. Mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse. Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügelektrischer Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet!

Merkmal:

  • Luftrohr: Messing vernickelt
  • Material: POM
  • Anschlussart: Rc 1/4 innen
  • Anschlussgewinde: Rc 1/4
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb