Pistola de aire dosificable, tubo de 90 mm, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 interior

Número de artículo: 118465
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Longitud tobera 90 mm
Material tobera metal
Material carcasa plástico
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 60 °C
Tamaño M10
Material conexión metal
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 16 bar
Tipo de conexión Rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 118465
EAN / GTIN 4047322206280
Número del fabricante 118465
Número L L00970 133063
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola sopladora dosificable, tubo de 90 mm, POM, rosca de conexión Rc 1/4, rango de temperatura de -20 °C a 60 °C, PN máx. 16 bar, G 1/4 interior. Con boquilla Star Tip que reduce el ruido. Pistola ergonomic con gran potencia de soplo. Varias posiciones de suspensión gracias al soporte modificado. Robusta y ligera para una larga vida útil. ¡Gracias a su diseño ergonómico, es apto tanto para diestros como para zurdos!

Característica:

  • tubo de aire: Latón niquelado
  • Material: POM
  • Tipo de conexión: Rc 1/4 interior
  • Rosca de conexión: Rc 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C