{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime duză | 90 mm | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Temperatură de intrare min. | -20 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Dimensiuni | M10 | |
| Material conexiune | metal | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Tip conectare | Filete |
| Cod articol | 118465 | |
| EAN / GTIN | 4047322206280 | |
| Număr producător | 118465 | |
| L-Număr | L00970 133063 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |