Dozirna pištola za pihanje 90 mm cev, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 notranji

Št. art.: 118465
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 118465
EAN/GTIN 4047322206280
Številka proizvajalca 118465
L-število L00970 133063
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dozirna pištola za pihanje 90 mm cev, POM, priključni navoj Rc 1/4, temperaturno območje -20 °C do 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 notranji. Z zvočno izolirano šobo Star-Tip. Ergonomski pištol z zelo visoko močjo pihanja. Več možnosti obešanja zaradi spremenjenega nosilca za električni likalnik Robustna, a lahka konstrukcija za dolgo življenjsko dobo. Zaradi ergonomskega oblikovanja primeren za desničarje in levičarje!

Lastnosti:

  • zračna cev: nikljana medenina
  • Material: POM
  • Vrsta priključka: Rc 1/4 notranji
  • Priključni navoj: Rc 1/4
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Temperaturno območje max.: 60 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C