Soufflette dosable 90 mm tube, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 intérieur

Réf.: 118465
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Longueur gicleur 90 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier plastique
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Réf. M10
Matériau raccord métal
Type de produit soufflette
Pression de service max. 16 bar
Type de raccordement Filetage

Identification et classification

Référence article 118465
EAN / GTIN 4047322206280
Réf. fabricant 118465
Article hors catalogue L00970 133063
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Soufflette dosable, tube de 90 mm, POM, raccord fileté Rc 1/4, plage de température -20 °C à 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 intérieur. Avec buse Star-Tip réduisant le bruit. Pistolet ergonomique avec une très grande puissance de soufflage. Plusieurs positions de suspension grâce au support modifié. Robuste et pourtant légère pour une longue durée de vie. Conception ergonomique adaptée aussi bien aux droitiers qu’aux gauchers !

Caractéristique(s):

  • conduit d’air: Laiton nickelé
  • Matériau: Plastiques
  • Type de raccordement: Rc 1/4 intérieur
  • Filetage de raccordement: Rc 1/4
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Plage de température max.: 60 °C
  • Plage de température min.: -20 °C