Pistola soffiante dosabile Tubo da 90 mm, POM, Rc 1/4, Rc 1/4 interno

Codice art.: 118465
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
Lunghezza ugello 90 mm
Materiale ugello metallo
Materiale corpo plastica
Temperatura di applicazione min. -20 °C
Temperatura di applicazione max. 60 °C
Dimensione M10
Materiale attacco metallo
Tipo di prodotto Pistola ad aria compressa
Pressione di esercizio max. 16 bar
Tipo di collegamento Filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 118465
EAN / GTIN 4047322206280
Codice del produttore 118465
Numero-L L00970 133063
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante dosabile Tubo da 90 mm, POM, filettatura di collegamento Rc 1/4, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, PN max. 16 bar, G 1/4 interno. Con ugello Star-Tip che riduce il rumore. Pistola ergonomica con potenza di soffiaggio molto elevata. Diverse posizioni di sospensione grazie alla modifica del supporto elettrico. Struttura robusta ma leggera per una lunga durata. Grazie al design ergonomico, è adatto sia per destrimani che per mancini!

Proprietà:

  • tubo dell’aria: Ottone nichelato
  • Materiale: POM
  • Tipo di collegamento: Rc 1/4 interno
  • Filettatura di connessione: Rc 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C