{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,8 mm | |
| Długość całkowita L | 156 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 75 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kątownik, 1. stopień | 120 stopni | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Wielkość uchwytu | 1 | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Aufbohrer HSS N mit Morsekegelschaft | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Do średnicy otworu d | 5,6 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,45 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 21 stopni | |
| Skok spiralny | 63 mm | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h8 | |
| Długość wysięgu A | 94 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 61 mm | |
| Długość funkcjonalna | 93,1 mm | |
| Masa | 64 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 343 | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertak | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 63,3 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 116620 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197033543 | |
| Numer producenta | 116620 7,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |