Rozwiertak z HSS N z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116620 27,7
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 27,7 mm
Długość całkowita L 291 mm
Długość rowków mocujących Lc 170 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Liczba ostrzy Z 3
Kątownik, 1. stopień 120 stopni
Materiał skrawający HSS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Aufbohrer HSS
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG00302085
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Do średnicy otworu d 19,3 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,12 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 24 stopni
Skok spiralny 200 mm
Nazwa produktu (typ) N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 197 mm
Długość użytkowa L1 127 mm
Długość funkcjonalna 194,1 mm
Masa 779 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 343
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Rozwiertak
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 128,5 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116620 27,7
EAN / GTIN 4045197033949
Numer producenta 116620 27,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Szczególnie nadaje się do rozwiercaniaotworów, które nie leżą w jednej osi.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pamiętaj:
Należy koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.