{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. średnica skrawania Dc min. |
22 mm
|
|
| Długość całkowita L |
248 mm
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
150 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h8
|
|
| Liczba ostrzy Z |
3
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
120 stopni
|
|
| Materiał skrawający |
HSS
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Posuw f |
0,22 mm/obr.
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
Chwyt stożkowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
MKG00202085
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
|
|
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa |
2
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h8
|
|
| Długość chwytu LS |
75 mm
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Do średnicy otworu d |
15,3 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Skok spiralny |
160 mm
|
|
| Nazwa produktu (typ) |
N
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS
|
|
| Powłoka |
bez powłoki
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h8
|
|
| Długość użytkowa L1 |
115 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
170,6 mm
|
|
| Masa |
400 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Norma |
DIN 343
|
|
| Proces obróbki |
Rozwiercanie (BAB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Rodzaj produktu |
Rozwiertak
|
|
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia |
117 mm
|
|
| Posuw w |
stal < 750 N/mm2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 116620 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197033833 | |
| Numer producenta | 116620 22 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |