Rozwiertak z HSS N z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116620 23
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min.
23 mm
Długość całkowita L
253 mm
Długość rowków mocujących Lc
155 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Liczba ostrzy Z
3
Kątownik, 1. stopień
120 stopni
Materiał skrawający
HSS
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,23 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia
MKG00202085
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
2
Klasa tolerancji uchwytu
h8
Długość chwytu LS
75 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Do średnicy otworu d
16 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
160 mm
Nazwa produktu (typ)
N
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS
Powłoka
bez powłoki
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
120 mm
Długość funkcjonalna
175,5 mm
Masa
436 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Norma
DIN 343
Proces obróbki
Rozwiercanie (BAB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Rozwiertak
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
120,5 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116620 23
EAN / GTIN 4062406096403
Numer producenta 116620 23
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Szczególnie nadaje się do rozwiercaniaotworów, które nie leżą w jednej osi.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pamiętaj:
Należy koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000–343530.