Rozwiertak z HSS N z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116620 29,7
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. średnica skrawania Dc min. 29,7 mm
Długość całkowita L 296 mm
Długość rowków mocujących Lc 175 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Liczba ostrzy Z 3
Kątownik, 1. stopień 120 stopni
Materiał skrawający HSS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG00302085
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Aufbohrer HSS
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Do średnicy otworu d 20,5 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,18 mm
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 24 stopni
Skok spiralny 200 mm
Nazwa produktu (typ) N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 202 mm
Długość użytkowa L1 129 mm
Długość funkcjonalna 198,9 mm
Masa 873 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 343
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Rozwiertak
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 130,5 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116620 29,7
EAN / GTIN 4045197033987
Numer producenta 116620 29,7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Szczególnie nadaje się do rozwiercaniaotworów, które nie leżą w jednej osi.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pamiętaj:
Należy koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.