{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | MKG00402085 | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 4 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h8 | |
| Długość chwytu | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO | 33,6 mm | |
| Min. średnica skrawania | 33,6 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 33,6 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość rowków mocujących | 190 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,32 mm | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 24 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 120 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | Odpuszczane | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 221,5 mm | |
| Długość użytkowa | 139 mm | |
| Długość całkowita | 339 mm | |
| Długość funkcjonalna | 218 mm | |
| Masa | 1 426 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 343 | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertak | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 116620 33,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197034069 | |
| Numer producenta | 116620 33,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |