Rozwiertak z HSS N z chwytem stożkowym MK

Nr art.: 116620 15,75
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Chwyt stożkowy
Kod miejsca rozdzielenia MKG00202085
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 2
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h8
Długość chwytu 0 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 15,75 mm
Min. średnica skrawania 15,75 mm
Maks. średnica skrawania 15,75 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość rowków mocujących 120 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,75 mm
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 23 stopni
Kątownik, 1. stopień 120 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający HSS
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka Odpuszczane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 143 mm
Długość użytkowa 94 mm
Długość całkowita 218 mm
Długość funkcjonalna 141,3 mm
Masa 236 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 343
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Rozwiertak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 116620 15,75
EAN / GTIN 4045197033703
Numer producenta 116620 15,75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Szczególnie nadaje się do rozwiercaniaotworów, które nie leżą w jednej osi.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pamiętaj:
Należy koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).
Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.