{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr břitu, min. Dc min. | 7,8 mm | |
| Celková délka L | 156 mm | |
| Délka upínací drážky Lc | 75 mm | |
| Třída tolerance ISO | h8 | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Úhel, 1. stupeň | 120 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Aufbohrer HSS N mit Morsekegelschaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Morse kužel MK | |
| Velikost upínače | 1 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Pro průměry otvorů d | 5,6 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,45 mm | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 21 stupeň | |
| Stoupání spirály | 63 mm | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | h8 | |
| Nepodepřená délka A | 94 mm | |
| Užitná délka L1 | 61 mm | |
| Funkční délka | 93,1 mm | |
| Hmotnost | 64 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 343 | |
| Postupy obrábění | Vyhrubování (BAB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Výhrubník | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 63,3 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 116620 7,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197033543 | |
| Číslo výrobce | 116620 7,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |