PVC braided hose set, Hose Ø 15x9, Length 10 m

Nr art.: 113753
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Kolor niebieskie; szare
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Średnica zewnętrzna węża 15 mm
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
Długość całkowita 10 m
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 15 bar
Przyłącze Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113753
EAN / GTIN 4047322401876
Numer producenta 113753
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

PVC braided hose set, Quick-connect coupling, Operating temp. max. 60 °C, Hose Ø 15x9, PN at 23 °C max. 15 bar, Length 10 m

Cecha szcz.:

  • Hose length: 10 m
  • Hose Ø outside: 15 mm
  • Hose inner diameter: 9 mm
  • Max. operating temperature: 60 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C
  • Maximum operating pressure at 23 °C: 15 bar