{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, azul | Azul luminoso | |
| Color | azul; gris | |
| Tipo de conexión, Entrada | Acoplamiento rápido | |
| Tipo de producto | Schlauch | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 15 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 9 mm | |
| Longitud total | 10 m | |
| Temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Temperatura de uso máx. | 60 °C | |
| Presión de funcionamiento máx. | 15 bar | |
| Conexión | Entrada | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 113753 | |
| EAN / GTIN | 4047322401876 | |
| Número del fabricante | 113753 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |