Kit de tuyau flexible en PVC, raccord rapide complet, ø du tuyau 15x9, 10 m

Réf.: 113753
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, bleu Bleu clair
Couleur bleu; gris
Type de raccordement, Entrée Raccord rapide
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau droit
Diamètre extérieur flexible 15 mm
Diamètre intérieur flexible 9 mm
Longueur totale 10 m
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 15 bar
Connexion Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 113753
EAN / GTIN 4047322401876
Réf. fabricant 113753
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Kit de tuyau flexible en PVC, raccord rapide, température de service max. 60 °C, ø du tuyau 15x9, PN à 23 °C max. 15 bar, longueur 10 avec tuyau standard flexible, résistant à la pression et à l’abrasion, résistant au vieillissement. Livré avec embout en laiton et raccord rapide en laiton NW 7, 2. Ne convient pas pour un montage direct sur des outils pulsants. Nous recommandons l’utilisation de nos amortisseurs de vibrations, conformément à la norme ISO 6150, § 7.1.

Caractéristique(s):

  • Longueur tuyau: 10 m
  • Tuyau Ø extérieur: 15 mm
  • Ø intérieur du tuyau: 9 mm
  • Température de fonctionnement max.: 60 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Pression de service max. à 23 °C: 15 bar