{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, modra | Svetlo modra | |
| Barva | modra; sive | |
| Vrsta priključka, Vhod | Hitra spojka | |
| Vrsta izdelka | Schlauch | |
| Oblika cevi | ravna | |
| Zunanji premer cevi | 15 mm | |
| Notranji premer cevi | 9 mm | |
| Celotna dolžina | 10 m | |
| Vhodna temperatura min. | −20 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 60 °C | |
| Delovni tlak maks. | 15 bar | |
| Priključek | Vhod | |
| Primerno za | visokotlačni |
| Številka izdelka | 113753 | |
| EAN/GTIN | 4047322401876 | |
| Številka proizvajalca | 113753 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |