PVC-vævet slangesæt, hurtigkobling komplet, slange-ø 15x9, 10 m

Art.-nr.: 113753
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, blå Lysblå
Farve blå; grå
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Produkttype Schlauch
Slangeform lige
Diameter, udvendig slange 15 mm
Diameter, indvendig slange 9 mm
Længde i alt 10 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 15 bar
Tilslutning Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113753
EAN/GTIN 4047322401876
Producentnummer 113753
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PVC-vævet slangesæt, hurtigkobling, driftstemperatur maks. 60 °C, slange-ø 15x9, PN ved 23 °C maks. 15 bar, længde 10 med fleksibel, trykbestandig og slidstærk standardslange, aldringsbestandig. Leveres med messing-indsætningsmuffe og messing-hurtigkobling NW 7, 2. Ikke egnet til direkte montering på pulserende værktøj. Vi anbefaler brug af vores vibrationsdæmpere i henhold til ISO 6150, § 7.1.

Egenskab:

  • Slangelængde: 10 m
  • Slange Ø udvendig: 15 mm
  • Slangens indvendige diameter: 9 mm
  • Driftstemperatur maks.: 60 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Driftstryk maks. ved 23 °C: 15 bar