{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Modrá | Světle modrá | |
| Barva | modrá; šedá | |
| Typ přípojky, Vstup | Rychlospojka | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Průměr hadice vnější | 15 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 9 mm | |
| Celková délka | 10 m | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 60 °C | |
| Provozní tlak max | 15 bar | |
| Přípojka | Vstup | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 113753 | |
| EAN / GTIN | 4047322401876 | |
| Číslo výrobce | 113753 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |