{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| Culoarea | albastru; gri | |
| Tip conectare, Intrare | Cuplaj rapid | |
| Tip produs | Schlauch | |
| Formă furtun | drept | |
| Diametrul exterior furtun | 15 mm | |
| Diametru interior furtun | 9 mm | |
| Lungimea totală | 10 m | |
| Temperatură de intrare min. | -20 °C | |
| Temperatură de intrare max. | 60 °C | |
| Presiune de funcționare max. | 15 bar | |
| Racord | Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 113753 | |
| EAN / GTIN | 4047322401876 | |
| Număr producător | 113753 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |