Reducing fitting, Sealing cone, Nut M22x1.5 i., Stainless steel

Nr art.: 112358
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Srebrny szary
Kolor Srebrna
Długość L 45 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Liczba elementów 1 szt.
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -20 °C
Maks. zakres temperatury 100 °C
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112358
EAN / GTIN 4047322215978
Numer producenta 112358
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Reducing fitting, Sealing cone, Nut M22x1.5 i., Pipe exterior Ø1 15 mm, Pipe exterior Ø2 10 mm, PN max. 315 bar, Stainless steel

Cecha szcz.:

  • L1: 45.0 mm
  • private message: 315 bar
  • Material: Stainless steel 1.4571 (DIN 2353)
  • sealing material: NBR
  • Outer pipe diameter 1: 15 mm
  • Outer pipe diameter 2: 10 mm
  • Internal thread for Ø 1: M22x1.5