Raccord réducteur, cône d’étanchéité, écrou M22x1, 5 intérieur ES 1.4571 Ø15x10

Réf.: 112358
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, argent Gris argenté
Couleur argent
Longueur L 45 mm
Type de produit adaptateur de tuyau
Nombre de pièces 1 pc.
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures min. -20 °C
Plage de températures max. 100 °C
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 112358
EAN / GTIN 4047322215978
Réf. fabricant 112358
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord réducteur, cône d’étanchéité, écrou M22x1, 5 intérieur, Ø extérieur du tube 15 mm, Ø extérieur du tube 2 10 mm, PN max. 315 bar, acier inoxydable 1.4571. Modèle avec filetage cylindrique et joint souple en NBR. Convient pour l’air comprimé, les liquides, le gaz naturel et l’hydraulique. Ne convient pas pour l’azote, l’oxygène, l’hélium, l’hydrogène ou les gaz de soudage !

Caractéristique(s):

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571 (DIN 2353)
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Diamètre extérieur du tube 1: 15 mm
  • Diamètre extérieur du tube 2: 10 mm
  • Filetage intérieur femelle pour Ø 1: M22x1,5