• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1, 5 innen ES 1.4571 Ø15x10

Artikel-Nr.: 112358
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Farbe silber
Länge L 45 mm
Produktart Schlauchadapter
Anzahl Teile 1 St.
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 100 °C
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112358
EAN / GTIN 4047322215978
Herstellernummer 112358
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M22x1, 5 innen Rohr-Außen-Ø1 15 mm, Rohr-Außen-Ø2 10 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571. Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Geeignet für Druckluft, Flüssigkeiten, Erdgas und Hydraulik. Nicht geeignet für Stickstoff, Sauerstoff, Helium, Wasserstoff oder Schweißgase!

Merkmal:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Edelstahl 1.4571 (DIN 2353)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Rohr-Außen-Ø 1: 15 mm
  • Rohr-Außen-Ø 2: 10 mm
  • Mutter-Innengewinde für Ø 1: M22x1,5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb