Raccordo riduttore, cono di tenuta, dado M22x1, 5 interno ES 1.4571 Ø15x10

Codice art.: 112358
Prezzo per 1 Articolo
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Lunghezza L 45 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Numero pezzi 1 pz.
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 100 °C
Materiale acciaio legato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 112358
EAN / GTIN 4047322215978
Codice del produttore 112358
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo riduttore, cono di tenuta, dado M22x1, 5 interno, Ø esterno tubo 15 mm, Ø esterno tubo 2 10 mm, PN max. 315 bar, acciaio inossidabile 1.4571. Versione con filettatura cilindrica e guarnizione morbida in NBR. Adatto per aria compressa, liquidi, gas naturale e sistemi idraulici. Non adatto per azoto, ossigeno, elio, idrogeno o gas di saldatura!

Proprietà:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Acciaio inossidabile 1.4571 (DIN 2353)
  • materiale di tenuta: NBR
  • Diametro esterno tubo 1: 15 mm
  • Diametro esterno tubo 2: 10 mm
  • Filettatura interna per Ø 1: M22x1,5