Zmanjševalni priključek, tesnilni stožec, matica M22x1, 5 notranja ES 1.4571 Ø15x10

Št. art.: 112358
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Barva srebro
dolžina L 45 mm
Vrsta izdelka cevni adapter
Število delov 1 kos
Vrsta priključka notranji navoj
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 100 °C
Material plemenito jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 112358
EAN/GTIN 4047322215978
Številka proizvajalca 112358
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski priključek, tesnilni stožec, matica M22x1, 5 notranji zunanji premer cevi 15 mm, zunanji premer cevi 2 10 mm, PN max. 315 bar, nerjaveče jeklo 1.4571. Izvedba z valjastim navojem in mehko tesnilko iz NBR. Primerno za stisnjen zrak, tekočine, zemeljski plin in hidravliko. Neprimerno za dušik, kisik, helij, vodik ali pline za varjenje!

Lastnosti:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 barov
  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4571 (DIN 2353)
  • tesnilni material: NBR
  • Zunanji premer cevi 1: 15 mm
  • Zunanji premer cevi 2: 10 mm
  • Notranji navoj za Ø 1: M22x1,5