Reduktionsskrue, tætningskegle, møtrik M22x1, 5 indvendig ES 1.4571 Ø15x10

Art.-nr.: 112358
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Farve sølvfarvet
Længde L 45 mm
Produkttype slangeadapter
Antal dele 1 stk.
Type, tilslutning indvendigt gevind
Temperaturområde, min. -20 °C
Temperaturområde, maks. 100 °C
Materiale specialstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112358
EAN/GTIN 4047322215978
Producentnummer 112358
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Reduktionsskrue, tætningskegle, møtrik M22x1, 5 indvendig rør-udvendig Ø1 15 mm, rør-udvendig Ø2 10 mm, PN max. 315 bar, rustfrit stål 1.4571. Udførelse med cylindrisk gevind og blød pakning af NBR. Velegnet til trykluft, væsker, naturgas og hydraulik. Ikke egnet til nitrogen, ilt, helium, brint eller svejse-gasser!

Egenskab:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Materiale: Rustfrit stål 1.4571 (DIN 2353)
  • tætningsmateriale: NBR
  • Rør-udvendig Ø 1: 15 mm
  • Rør-udvendig Ø 2: 10 mm
  • Indvendigt gevind til Ø 1: M22x1,5