Racor reductor, cono de estanqueidad, tuerca M22x1, 5 interior ES 1.4571 Ø15x10

Número de artículo: 112358
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color, plateado Gris plata
Color plateado
Longitud L 45 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Número de piezas 1 ud.
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 100 °C
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 112358
EAN / GTIN 4047322215978
Número del fabricante 112358
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor reductor, cono de estanqueidad, tuerca M22x1, 5 interior, Ø exterior del tubo 15 mm, Ø exterior del tubo 10 mm, PN máx. 315 bar, acero inoxidable 1.4571. Versión con rosca cilíndrica y junta blanda de NBR. Adecuado para aire comprimido, líquidos, gas natural y sistemas hidráulicos. No apto para nitrógeno, oxígeno, helio, hidrógeno o gases de soldadura.

Característica:

  • L1: 45,0 mm
  • PN: 315 bar
  • Material: Acero inoxidable 1.4571 (DIN 2353)
  • material de sellado: NBR
  • Diámetro exterior del tubo 1: 15 mm
  • Diámetro exterior del tubo 2: 10 mm
  • Rosca interior hembra para Ø 1: M22x1,5