Pipe double nipple R 1 1/2, Length 150 mm, Stainless steel 1.4571

Nr art.: 111609
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Ciśnienie robocze maks. 40 bar
Długość L 150 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny G1 1/2
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Materiał stal stopowa
Norma ISO 228

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Numer producenta 111609
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pipe double nipple, R 1 1/2, Length 150 mm, Working pressure max. 40 bar, Stainless steel 1.4571

Cecha szcz.:

  • Length: 150.0 mm
  • Thread: R 1 1/2
  • Material: Stainless steel 1.4571
  • Standard thread: DIN EN 10226
  • Max. working pressure: 40 bar