• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrdoppelnippel, R 1 1/2, Länge 150 mm, Edelstahl 1.4571

Artikel-Nr.: 111609
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Betriebsdruck max. 40 bar
Länge L 150 mm
Größe, Außen-Gewinde G1 1/2
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Material Edelstahl
Norm ISO 228

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Herstellernummer 111609
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rohrdoppelnippel, R 1 1/2, Länge 150 mm, Arbeitsdruck max. 40 bar, Edelstahl 1.4571.

Merkmal:

  • Länge: 150,0 mm
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Material: Edelstahl 1.4571
  • Gewindenorm: DIN EN 10226
  • Arbeitsdruck max.: 40 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb