Double raccord tubulaire, R 1 1/2, longueur 150 mm, acier inoxydable 1.4571

Réf.: 111609
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Pression de service max. 40 bar
Longueur L 150 mm
Réf., filetage extérieur G1 1/2
Type de produit raccord fileté
Type de raccordement filetage extérieur
Matériau acier inoxydable
Norme ISO 228

Identification et classification

Référence article 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Réf. fabricant 111609
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord double pour tuyaux, R 1 1/2, longueur 150 mm, pression de service max. 40 bar, acier inoxydable 1.4571.

Caractéristique(s):

  • Longueur: 150,0 mm
  • Filetage: R 1 1/2
  • Matériau: Acier inoxydable 1.4571
  • Norme de filetage: DIN EN 10226
  • Pression de service max.: 40 bar