Dvojni cevni nastavek, R 1 1/2, dolžina 150 mm, nerjaveče jeklo 1.4571

Št. art.: 111609
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Delovni tlak maks. 40 bar
Dolžina L 150 mm
Velikost d1, zunanji navoj G1 1/2 col
Vrsta izdelka nastavki
Vrsta priključka zunanji navoj
Material plemenito jeklo
Standard ISO 228

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 111609
EAN/GTIN 4047322389341
Številka proizvajalca 111609
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Dvojni cevni nastavek, R 1 1/2, dolžina 150 mm, delovni tlak max. 40 bar, nerjaveče jeklo 1.4571.

Lastnosti:

  • Dolžina: 150,0 mm
  • Navoj: R 1 1/2
  • Material: Nerjavno jeklo 1,4571
  • standard za navoj: DIN EN 10226
  • Delovni tlak maks.: 40 barov