Dvojitá trubková vsuvka, R 1 1/2, délka 150 mm, nerezová ocel 1.4571

Artiklové číslo: 111609
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provozní tlak max 40 bar
Délka L 150 mm
Velikost, Vnější závit G1 1/2
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Materiál ušlechtilá ocel
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Číslo výrobce 111609
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitá trubková vsuvka, R 1 1/2, délka 150 mm, pracovní tlak max. 40 bar, nerezová ocel 1.4571.

Charakteristika:

  • Délka: 150,0 mm
  • Závit: R 1 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • norma pro závity: DIN EN 10226
  • Pracovní tlak max.: 40 bar