Nipples dobles para tubos, R 1 1/2, longitud 150 mm, acero inoxidable 1.4571

Número de artículo: 111609
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Presión de funcionamiento máx. 40 bar
Longitud L 150 mm
Tamaño, Rosca exterior G1 1/2
Tipo de producto Entrerrosca
Tipo de conexión Rosca exterior
Material acero fino
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Número del fabricante 111609
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples dobles para tubos, R 1 1/2, longitud 150 mm, presión de trabajo máx. 40 bar, acero inoxidable 1.4571.

Característica:

  • Longitud: 150,0 mm
  • Rosca: R 1 1/2
  • Material: acero fino 1,4571
  • norma de roscas: DIN EN 10226
  • Presión de trabajo máx.: 40 bar