Nipon dublu pentru țevi, R 1 1/2, lungime 150 mm, oțel inoxidabil 1.4571

Cod articol.: 111609
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de funcționare max. 40 bar
Lungime L 150 mm
Dimensiuni, Filet exterior G1 1/2
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Material oţel superior
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 111609
EAN / GTIN 4047322389341
Număr producător 111609
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Nipon dublu pentru țevi, R 1 1/2, lungime 150 mm, presiune maximă de lucru 40 bar, oțel inoxidabil 1.4571.

Caracteristică:

  • Lungime: 150,0 mm
  • Filet: R 1 1/2
  • Material: Oțel inoxidabil 1,4571
  • standard de filet: DIN EN 10226
  • Presiune de lucru max.: 40 bar