• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Angled screw-in supports, R 1/4 o., for hose I.D. 4 mm, PA 6

Nr art.: 110973
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość L 25 mm
Rozmiar d1, Gwint zewnętrzny 1/4 cal
Średnica wewnętrzna węża 4 mm
Rodzaj produktu Adaptery do węży
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110973
EAN / GTIN 4047322072922
Numer producenta 110973
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Angled screw-in supports, R 1/4 o., for hose I.D. 4 mm, AF 14, working pressure max. 10 bar, temperature range -40 to 90 °C, PA 6

Cecha szcz.:

  • L1: 25.0 mm
  • L2: 21.0 mm
  • AF: 14 mm
  • Thread: R 1/4 AG
  • Material: Polyamide (PA 6)
  • for hose: LW 4 mm
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Maximum temperature range: 90 °C
  • Temperature range min.: -40 °C