Raccord coudé à visser, R 1/4 extérieur pour tuyau LW 4 mm, PA 6

Réf.: 110973
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 110973
EAN / GTIN 4047322072922
Réf. fabricant 110973
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Raccord coudé à visser, R 1/4 extérieur pour tuyau LW 4 mm, SW 14, pression de service max. 10 bar, plage de température -40 à 90 °C, PA 6. Raccords pour tuyaux flexibles présentant une résistance élevée, une grande ténacité, un faible poids, une bonne résistance à l’abrasion et une grande résistance aux chocs.

Caractéristique(s):

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • Ouv.: 14 mm
  • Filetage: R 1/4 AG
  • Matériau: Polyamide (PA 6)
  • pour tuyau: LW 4 mm
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Plage de température max.: 90 °C
  • Plage de température min.: -40 °C