• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 außen für Schlauch LW 4 mm, PA 6

Artikel-Nr.: 110973
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 25 mm
Größe d1, Außen-Gewinde 1/4 Zoll
Durchmesser Schlauch innen 4 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -40 °C
Temperaturbereich max. 90 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110973
EAN / GTIN 4047322072922
Herstellernummer 110973
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 außen für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Merkmal:

  • L1: 25,0 mm
  • L2: 21,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Gewinde: R 1/4 AG
  • Material: Polyamid (PA 6)
  • für Schlauch: LW 4 mm
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 90 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb